https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-APG-PL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE56QTRPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVkJIWDFCTVgwTkdYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NGIwN2Q4NDgxMTQ1MzM0MTVjZjRiMGI0N2EzZmZhZGY5MTNmMDk1NmQyNDA0MDZkM2JiNGQyNDhkNzQ2ODUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-APG-PL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE56QTRPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVkJIWDFCTVgwTkdYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NGIwN2Q4NDgxMTQ1MzM0MTVjZjRiMGI0N2EzZmZhZGY5MTNmMDk1NmQyNDA0MDZkM2JiNGQyNDhkNzQ2ODUy
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210DM0004A 11.4 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210DM0004A 11.4 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 10:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 156 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210DM0004A 11.4 A1 STD
BDI部件号
288590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210DM0004A-11-4-A1-STD/p/288590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726209142
重量 / Kilogram
51.709
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
156
传动
Helical
制造商系列
DM4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.9HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
4686In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210DM4A 11.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85020
重量/磅
90
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 10:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 156 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
总高
11.39 英寸 | 289.306 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输出轴中心
6.17 英寸 | 156.718 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
16.82 英寸 | 427.228 毫米
中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.26 英寸 | 82.804 毫米

