210SM4A 1.2 C1 STD 1.125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288727 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

210SM4A 1.2 C1 STD 1.125

描述

MASTER POWER TRANS 210SM4A 1.2 C1 STD 1.125

Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 1410 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

210SM4A 1.2 C1 STD 1.125

BDI部件号
288727

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726179889
重量 / Kilogram
38.102
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
1.2:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
1458.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1410
传动
Helical
制造商系列
SM4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
530Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
34.29HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
860In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210SM4A 1.2 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85166
重量/磅
84
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 1410 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
15.38 英寸 | 390.652 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.55 英寸 | 64.77 毫米
总高
8.94 英寸 | 227.076 毫米
中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
名义中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新