

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210SM5A 2.7 C1 STD 1.125
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210SM5A 2.7 C1 STD 1.125
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210SM5A 2.7 C1 STD 1.125
BDI部件号
288795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210SM5A-2-7-C1-STD-1-125/p/288795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726180410
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.7:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
648.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
625
传动
Helical
制造商系列
SM5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1155Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
33.8HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2040In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85239
重量/磅
140
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
中心距
2.8 英寸 | 71.12 毫米
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
12.25 英寸 | 311.15 毫米
全长
16.94 英寸 | 430.276 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
2.79 英寸 | 70.866 毫米
底座到输出轴中心
3.3 英寸 | 83.82 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
名义中心距
2.8 英寸 | 71.12 毫米