BROWNING
BROWNING
215SMTP09
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 215SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
215SMTP09
BDI部件号
358874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/215SMTP09/p/358874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288911692
重量 / Kilogram
102.604
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
200
传动
Helical
制造商系列
SMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
3010Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
215TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
3707.29In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PF0004
重量/磅
226
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
20.88 英寸 | 530.352 毫米
输入轴长度
5.87 英寸 | 149.098 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
总宽
16.25 英寸 | 412.75 毫米
输入轴直径
1.87 英寸 | 47.498 毫米
名义中心距
7.01 英寸 | 178.054 毫米
出力孔
2.938 英寸 | 74.625 毫米
出力孔范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米
中心距
7.01 英寸 | 178.054 毫米
全长
15.7 英寸 | 398.78 毫米