22 1/1 DO S https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-22-PL-S-FB-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoallTOHhNRGN4TVRNMU56QTVOVGsyTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakpmVUV4ZlUxOUdRbDlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJhODZjMmNhODdhZTM2YjAyMjExOGY4NDc2ZDdjYjUwY2I1ZjQ0MDU1NDNjZmFlMzZkMmFlZjViNzdlYmQyNw
482213 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

22 1/1 DO S

描述

HUB CITY 22 1/1 DO S

Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Spur

制造商部件号

22 1/1 DO S

BDI部件号
482213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798005812
重量 / Kilogram
11.793
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Front and Back
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Spur
制造商系列
22
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
26.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
919In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
0220-01538
制造商内部编号
00581
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Spur
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总高
9.25 英寸 | 234.95 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
8.5 英寸 | 215.9 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新