对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

22 2.53/1 SO S https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-22-PL-S-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnMlppOHhNRGN4TVRNMU5UUTVNRE16TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakpmVUV4ZlUxOUlVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYzczZTgzNjQzYzQ1ZDhlYzg2ZDg5YTY4YmVlYjhmOGMyZWMzZjM0MmFjNzc4OTIzOTVlMGRhYjE5ZWJlMA
482211 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

22 2.53/1 SO S

描述

HUB CITY 22 2.53/1 SO S

Speed Reducer; Parallel; 2.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 692 Output RPM; Direct Mounted; Spur

制造商部件号

22 2.53/1 SO S

BDI部件号
482211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798005799
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
700
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
692
传动
Spur
制造商系列
22
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
14HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1237In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
0220-01523
制造商内部编号
00579
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 692 Output RPM; Direct Mounted; Spur
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
6.125 英寸 | 155.575 毫米
底座到输入轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
底座到输出轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总高
9.25 英寸 | 234.95 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新