BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
239D-PH-10-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 239D-PH-10-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 178 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
239D-PH-10-H1
BDI部件号
175065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/239D-PH-10-H1/p/175065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711581742
重量 / Kilogram
65.363
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
178
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
800Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7.12HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2426In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
239DPH-10
制造商内部编号
58174
重量/磅
104
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 178 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
12.34 英寸 | 313.436 毫米
输入轴长度
4.19 英寸 | 106.426 毫米
全长
14.16 英寸 | 359.664 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
螺栓孔直径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
名义中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
总宽
15.5 英寸 | 393.7 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输出轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米


