对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

239S-PH-4-H1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-S-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneFlTODVNRGMzTURnek1qYzFNamswTG1wd1p3fDNjYzlhMjQ1OWUyNjRjMTJjNGI5NTI1YzZjMTI5NTcxMDJlYWI5MDliZGY1NmJjMWQ5NzlkZTg4NjMwNmYzMmU
175064 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

239S-PH-4-H1

描述

BOSTON GEAR 239S-PH-4-H1

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

239S-PH-4-H1

BDI部件号
175064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711581735
重量 / Kilogram
65.363
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
13.26HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1900In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Horizontal Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
239SPH-4
制造商内部编号
58173
重量/磅
144.1
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
14.16 英寸 | 359.664 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
12.34 英寸 | 313.436 毫米
输入轴长度
4.19 英寸 | 106.426 毫米
螺栓孔直径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
总宽
15.5 英寸 | 393.7 毫米
底座到输出轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新