https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-APG-PL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE56QTRPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVkJIWDFCTVgwTkdYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NGIwN2Q4NDgxMTQ1MzM0MTVjZjRiMGI0N2EzZmZhZGY5MTNmMDk1NmQyNDA0MDZkM2JiNGQyNDhkNzQ2ODUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-APG-PL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE56QTRPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVkJIWDFCTVgwTkdYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NGIwN2Q4NDgxMTQ1MzM0MTVjZjRiMGI0N2EzZmZhZGY5MTNmMDk1NmQyNDA0MDZkM2JiNGQyNDhkNzQ2ODUy
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
250DM5A 6.2 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 250DM5A 6.2 A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 6:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 285 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
250DM5A 6.2 A1
BDI部件号
288814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/250DM5A-6-2-A1/p/288814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726223636
重量 / Kilogram
79.379
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
6:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
285
传动
Helical
制造商系列
DM5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
40HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
8580In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
250DM5A 6.2 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85258
重量/磅
155
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 6:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 285 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
7.74 英寸 | 196.596 毫米
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
总高
13.54 英寸 | 343.916 毫米
名义中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米
全长
18.85 英寸 | 478.79 毫米
输出轴长度
3.98 英寸 | 101.092 毫米

