

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
250TM7A 47.1 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 250TM7A 47.1 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
250TM7A 47.1 A1 STD
BDI部件号
288980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/250TM7A-47-1-A1-STD/p/288980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726181967
重量 / Kilogram
258.547
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
47.1:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Helical
制造商系列
TM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6800Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
22.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
35192In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
250TM7A 47.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85427
重量/磅
570
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
名义中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
输出轴长度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
底座到输出轴中心
13.92 英寸 | 353.568 毫米
底座到输入轴中心
10.95 英寸 | 278.13 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
全长
25.57 英寸 | 649.478 毫米
总高
21.65 英寸 | 549.91 毫米