对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

250TM7A 57.7 A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288981 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

250TM7A 57.7 A1

描述

MASTER POWER TRANS 250TM7A 57.7 A1

Speed Reducer; APG; Parallel; 57.7:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

250TM7A 57.7 A1

BDI部件号
288981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726223537
重量 / Kilogram
258.547
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
57.7:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
30.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
30
传动
Helical
制造商系列
TM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
7200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
20HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
38960In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85428
重量/磅
570
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 57.7:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输入轴中心
10.95 英寸 | 278.13 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
全长
25.57 英寸 | 649.478 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
底座到输出轴中心
13.92 英寸 | 353.568 毫米
输出轴长度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
总高
21.65 英寸 | 549.91 毫米
名义中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新