https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
280SM7A 5.0 C1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 280SM7A 5.0 C1
Speed Reducer; APG; Parallel; 5:1 Ratio; 280TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 345 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
280SM7A 5.0 C1
BDI部件号
288991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/280SM7A-5-0-C1/p/288991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726182063
重量 / Kilogram
158.757
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
280TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
345
传动
Helical
制造商系列
SM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3591Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
52.49HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
8215In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
280SM7A 5.0 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85438
重量/磅
350
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 5:1 Ratio; 280TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 345 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
输出轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
名义中心距
4.32 英寸 | 109.728 毫米
总高
20.06 英寸 | 509.524 毫米
中心距
4.32 英寸 | 109.728 毫米
底座到输入轴中心
10.94 英寸 | 277.876 毫米
底座到输出轴中心
6.62 英寸 | 168.148 毫米
全长
22.22 英寸 | 564.388 毫米
输出轴长度
4.34 英寸 | 110.236 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米