290 1/1 DO H https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-290-PL-S-FB-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnM09TOHhNRGN4TVRNMU5UY3hPVGN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNamt3WDFCTVgxTmZSa0pmUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWJjMjllOGQzOWM3Yzk5Nzc2MmJlNmRmM2Q2NjlhOGQzYzA2ZGZjNjE5ZDY2MWVhMDMyNTlkMGYxOTQxNmYz
482248 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

290 1/1 DO H

描述

HUB CITY 290 1/1 DO H

Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

290 1/1 DO H

BDI部件号
482248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798082219
重量 / Kilogram
152.09
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Front and Back
含电机
No
名义最大额定输入
400HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Helical
制造商系列
290
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
903Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
405.8HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
14613.6In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0220-74812
制造商内部编号
08221
重量/磅
335
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
底座到输入轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
输出轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米
名义中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
底座到输出轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
输入轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
17 英寸 | 431.8 毫米
总宽
19 英寸 | 482.6 毫米
总高
26.438 英寸 | 671.525 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新