

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
320DM7A 6.2 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 320DM7A 6.2 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 6.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 285 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
320DM7A 6.2 A1 STD
BDI部件号
289016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/320DM7A-6-2-A1-STD/p/289016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726182285
重量 / Kilogram
258.547
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
6.1:1
安装架
320TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
125HP
名义最大输出RPM
286.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
285
传动
Helical
制造商系列
DM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
140HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
30000In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
320DM7A 6.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85463
重量/磅
570
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 6.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 285 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
全长
26.43 英寸 | 671.322 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
底座到输出轴中心
13.92 英寸 | 353.568 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
名义中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
总高
21.65 英寸 | 549.91 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到输入轴中心
10.95 英寸 | 278.13 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
输出轴长度
5.75 英寸 | 146.05 毫米