https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
320TM7A 38.4 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 320TM7A 38.4 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 38.4:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 46 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
320TM7A 38.4 A1 STD
BDI部件号
289025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/320TM7A-38-4-A1-STD/p/289025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726182360
重量 / Kilogram
258.547
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
38.4:1
安装架
320TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
45.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
46
传动
Helical
制造商系列
TM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
25.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
32598In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
320TM7A 38.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85472
重量/磅
570
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 38.4:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 46 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
底座到输入轴中心
10.95 英寸 | 278.13 毫米
总高
21.65 英寸 | 549.91 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
名义中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
底座到输出轴中心
13.92 英寸 | 353.568 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
全长
27.63 英寸 | 701.802 毫米
中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输出轴长度
5.75 英寸 | 146.05 毫米