360TM8A 86.5 A1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
289122 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

360TM8A 86.5 A1 STD

描述

MASTER POWER TRANS 360TM8A 86.5 A1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 86.5:1 Ratio; 360TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

360TM8A 86.5 A1 STD

BDI部件号
289122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726183251
重量 / Kilogram
403.697
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
86.5:1
安装架
360TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
20.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Helical
制造商系列
TM8
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
12000Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
28HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
82020In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
360TM8A 86.5 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85581
重量/磅
890
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 86.5:1 Ratio; 360TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
24.36 英寸 | 618.744 毫米
中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
全长
32.47 英寸 | 824.738 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
底座到输入轴中心
11.42 英寸 | 290.068 毫米
名义中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
底座到输出轴中心
15.21 英寸 | 386.334 毫米
输入轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
输出轴长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新