BROWNING
BROWNING
415SMF148
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 415SMF148
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 148:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 11.824 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
415SMF148
BDI部件号
314256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/415SMF148/p/314256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289981908
重量 / Kilogram
478.97
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
148:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
11.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.824
传动
Helical
制造商系列
SMF
安装位置
Wall
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
4264.02In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Straight Bore Unit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
1725456
重量/磅
1055
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 148:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 11.824 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
17.38 英寸 | 441.452 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
40.375 英寸 | 1025.525 毫米
总宽
26.75 英寸 | 679.45 毫米
输入轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
出力孔
4.938 英寸 | 125.425 毫米