4GN150KA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXREDPRL-GN18KA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6TlM4eE1EYzJPVFV3TlRVeE56VTVPQzlKVGtSWVdGaFNSVVJRVWt4ZlIwNHhPRXRCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NDEwNGI2NjkwMzFjZWMyMzkwMTdhNDA4OTIzNmFhZjE2MmMxMzU3MTk4NmE4NDE2MDRlOWU3NWJiNjU0YjI0
21453016 平行轴 

ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR

4GN150KA

描述

ORIENTAL MOTOR 4GN150KA

Reducer Speed; Parallel Shaft; 150:1 Nominal Ratio; ORIENTAL MOTOR; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Shaft Mounted; GN Series; 69In-Lbs Output Torque

制造商部件号

4GN150KA

BDI部件号
21453016

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 30

分类
品牌
制造商名称
ORIENTAL MOTOR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Parallel Shaft; 150:1 Nominal Ratio; ORIENTAL MOTOR; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Shaft Mounted; GN Series; 69In-Lbs Output Torque
详细描述
Reducer Speed; Parallel Shaft; 150:1 Nominal Ratio; ORIENTAL MOTOR; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Shaft Mounted; GN Series; 69In-Lbs Output Torque