5046 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXREDPRL-5040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE15ODVPRE0wTkRjMk5qazVOamM0TDBsT1JGaFlXRkpGUkZCU1RGODFNRFF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZTEwOWIxNzJhMzdiZmMzNjQxN2RmNTEzOTQ0NWE2YThjYmQwNTM0NmZhMTU3ZDFjOTc3YzI1MDFkMWVhMjE0
21468947 平行轴 

BODINE BODINE

5046

描述

BODINE 5046

Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 42A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 29 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

5046

BDI部件号
21468947

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BODINE
最低订购量
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M02284
减速机类型
Parallel
名义减速比
60:1
安装架
42A
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Helical
制造商系列
5046
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
200 Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Heavy Gauge Steel/Aluminum
输出扭矩 数值及单位
450In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1/5HP
电机转速RPM(如含电机)
29
电机架尺寸(如含电机)
42A
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
15.4
详细描述
Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 42A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 29 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
4.64 英寸 | 117.856 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
4.64 英寸 | 117.856 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
11.323 英寸 | 287.604 毫米
输出轴长度
1.63 英寸 | 41.402 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新