对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5115JR25A BU-45MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-GR-QUADRIVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobE9DOHhNRE0wTXpJME5ESXpORGM0TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZSMUpmVVZWQlJGSkpWa1ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwNjY1OGNiMzkyNmNhZDc0OTM1MmQwNTZkZTMwOTg4MjFhODE5OTY3OTc3NWY3YTJlODFhNjk3NmU3NDBlNWU
24129524 平行轴 

FALK FALK

5115JR25A BU-45MM

描述

FALK 5115JR25A BU-45MM

Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

5115JR25A BU-45MM

BDI部件号
24129524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934988639
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
5000
安装位置
Vertical
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.5HP
输出套件号
BU5115J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 45 MM
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10614939
重量/磅
97
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
3.49 英寸 | 88.646 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
4.74 英寸 | 120.396 毫米
中心距
3.49 英寸 | 88.646 毫米
总高
11.86 英寸 | 301.244 毫米
全长
10.36 英寸 | 263.144 毫米
出力孔
1.772 英寸 | 45 毫米
出力孔范围
1-3/16 To 1-15/16 英寸 | 30.163 To 49.213 毫米
底座到输出轴中心
8.23 英寸 | 209.042 毫米
总宽
11.83 英寸 | 300.482 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新