FALK
FALK
5307JR09A SHAFT MOUNT BU-2.000
FALK FALK
描述
FALK 5307JR09A SHAFT MOUNT BU-2.000
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 9:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 194.44 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5307JR09A SHAFT MOUNT BU-2.000
BDI部件号
18109306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5307JR09A-SHAFT-MOUNT-BU-2-000/p/18109306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934261817
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
100HP
名义最大输出RPM
194.44
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
194.44
传动
Helical
制造商系列
5000
安装位置
Vertical
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
3110Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
100HP
输出套件号
BU5307J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 2 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10615222
重量/磅
413
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 9:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 194.44 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
6.58 英寸 | 167.132 毫米
总高
22.46 英寸 | 570.484 毫米
全长
17.12 英寸 | 434.848 毫米
总宽
17.13 英寸 | 435.102 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
出力孔范围
2 To 3-7/16 英寸 | 50.8 To 87.313 毫米
名义中心距
6.58 英寸 | 167.132 毫米
底座到输入轴中心
9.43 英寸 | 239.522 毫米
底座到输出轴中心
16.01 英寸 | 406.654 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米