5307JR09A WITH FAN BU-2.500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPDRED-GR-QUADRIVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoWlM4eE1EYzJPVGN5TkRVM01UWTNPQzlKVGtSU1JWaFRVRVJTUlVSZlIxSmZVVlZCUkZKSlZrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODQ4YjYzMjEyNGJhOTNjYThiZmJhMDhjY2JiNWVjMTMzMDE5YWExNmY0ZWI4YzFjMDRjZjdmNGIyYTQzYTM5Mw
18109297 平行轴 

FALK FALK

5307JR09A WITH FAN BU-2.500

描述

FALK 5307JR09A WITH FAN BU-2.500

Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 9:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 194.44 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

5307JR09A WITH FAN BU-2.500

BDI部件号
18109297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934262371
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
100HP
名义最大输出RPM
194.44
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
194.44
传动
Helical
制造商系列
5000
安装位置
Vertical
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
3110Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
100HP
输出套件号
BU5307J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
Yes
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Model A | With Fan | Bushing Bore 2.5 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10615266
重量/磅
417
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 9:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 194.44 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
17.13 英寸 | 435.102 毫米
输入轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
底座到输出轴中心
16.01 英寸 | 406.654 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
出力孔范围
2 To 3-7/16 英寸 | 50.8 To 87.313 毫米
名义中心距
6.58 英寸 | 167.132 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
17.12 英寸 | 434.848 毫米
出力孔
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
6.58 英寸 | 167.132 毫米
底座到输入轴中心
9.43 英寸 | 239.522 毫米
总高
22.46 英寸 | 570.484 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新