56/140DM16A 14.1 A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-TM28A-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa1ppODVOamMyTURJeU56YzFPRE00TG1wd1p3fGRiYTVlY2YyZDA3ZDVjYTA5NzllN2U3M2ViMzhhODQ3OGIxMjlmZWZlMzRiNWQ4MWJiMzNjMGMwY2NkOTlhM2U
288284 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

56/140DM16A 14.1 A1

描述

MASTER POWER TRANS 56/140DM16A 14.1 A1

Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

56/140DM16A 14.1 A1

BDI部件号
288284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726224084
重量 / Kilogram
24.948
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.1:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
124.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
DM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
615Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.75HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1331In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | 5/8 or 7/8 Inch Input Shaft Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56/140DM16A-14.1-A1-STD
制造商内部编号
6M60439
重量/磅
56.07
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
8.47 英寸 | 215.138 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
输出轴长度
2.44 英寸 | 61.976 毫米
全长
13.05 英寸 | 331.47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新