MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
56/140SM16A 5.1 C1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 56/140SM16A 5.1 C1
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 5.1:1 Ratio; 56C/140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 346 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
56/140SM16A 5.1 C1
BDI部件号
289244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/56-140SM16A-5-1-C1/p/289244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726130606
重量 / Kilogram
16.783
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
5.1:1
安装架
56C/140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
343.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
346
传动
Helical
制造商系列
SM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
282Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.57HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
281In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 5/8 or 7/8 Inch Input Shaft Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M94842
重量/磅
35.63
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 5.1:1 Ratio; 56C/140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 346 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
9.38 英寸 | 238.252 毫米
螺栓孔直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
7.88 英寸 | 200.152 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米