MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
56/140TM16A 38.5 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER M94824 56TM-16A RATIO 38.5:1 ; 减速机/齿轮减速机
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 56C/140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
MASTER M94824 56TM-16A RATIO 38.5:1
BDI部件号
289240
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/56-140TM16A-38-5-A1/p/289240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726130521
重量 / Kilogram
41.31
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
38.5:1
安装架
56C/140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
45.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
45
传动
Helical
制造商系列
TM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1451Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.65HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
3453In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | 5/8 or 7/8 Inch Input Shaft Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56/140TM16A 38.5 XL REDUCER
制造商内部编号
6M94824
重量/磅
100
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 56C/140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
17.14 英寸 | 435.356 毫米
底座到输入轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
总高
8.47 英寸 | 215.138 毫米
底座到输出轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米