对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5608JR14A SHAFT MOUNT BU-6.500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPDRED-JPSB1-K0070A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobU15ODVNamd4TURRM09EZzNPVEF5TG1wd1p3fGQwZGQzNTU1MWNkNTc1MDg1YTVlOGYzZWEzMzlmMzAxZDAyYzZjYzIwN2NkNjg3NDc0ZTAzZDhkYTFhMjg1MmM
18109998 平行轴 

FALK FALK

5608JR14A SHAFT MOUNT BU-6.500

描述

FALK 5608JR14A SHAFT MOUNT BU-6.500

Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 14:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

5608JR14A SHAFT MOUNT BU-6.500

BDI部件号
18109998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934265150
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
250HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
5000
安装位置
Vertical
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
250HP
输出套件号
BU5608J
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 6.5 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10615581
重量/磅
1886
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 14:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输出轴中心
23 英寸 | 584.2 毫米
出力孔范围
5-7/16 To 6-1/2 英寸 | 138.113 To 165.1 毫米
全长
24.82 英寸 | 630.428 毫米
出力孔
6.5 英寸 | 165.1 毫米
名义中心距
10.66 英寸 | 270.764 毫米
总高
33.51 英寸 | 851.154 毫米
输入轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输入轴中心
12.34 英寸 | 313.436 毫米
输入轴长度
8.8 英寸 | 223.52 毫米
总宽
27.58 英寸 | 700.532 毫米
螺栓孔直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
10.66 英寸 | 270.764 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新