6M85707 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
289133 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

6M85707

描述

MASTER POWER TRANS 6M85707

Speed Reducer; APG; Parallel; 17:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 99 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

6M85707

BDI部件号
289133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726238883
重量 / Kilogram
20.865
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
17:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
102.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
99
传动
Helical
制造商系列
DM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
884Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.55HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1543In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85707
重量/磅
45
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 17:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 99 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
7.75 英寸 | 196.85 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
底座到输出轴中心
4.56 英寸 | 115.824 毫米
全长
12.2 英寸 | 309.88 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新