800SMTP25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-SMTP-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobVl5ODVNRGMzTURnM09UWXhNVEU0TG1wd1p3fDNiM2U4NWIyNmQyZTBmMTAzYjBlZWM5NTQ4ZjI5OGYzYTgxMGQxNWRkOWNlNDM2OGRjMDEwMGUzNTE0ZjAzNzU
358906 平行轴 

BROWNING BROWNING

800SMTP25

描述

BROWNING 800SMTP25

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

800SMTP25

BDI部件号
358906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460570693
重量 / Kilogram
1315.238
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
SMTP
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
800TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
720.27In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
出力孔范围
5-15/16 To 8 英寸 | 150.813 To 203.2 毫米
名义中心距
15.24 英寸 | 387.096 毫米
中心距
15.24 英寸 | 387.096 毫米
输入轴长度
12.75 英寸 | 323.85 毫米
总高
46.93 英寸 | 1192.022 毫米
出力孔
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
35.21 英寸 | 894.334 毫米
总宽
36.56 英寸 | 928.624 毫米
输入轴直径
2.94 英寸 | 74.676 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新