HUB CITY
HUB CITY
ARM1XQ-7.182-56C-140TC
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY ARM1XQ-7.182-56C-140TC
Speed Reducer; Parallel; 7.182:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 244 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
ARM1XQ-7.182-56C-140TC
BDI部件号
23701876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/ARM1XQ-7-182-56C-140TC/p/23701876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961029584
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
7.182:1
安装架
Input 56C | Output 143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
244
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
244
传动
Helical
制造商系列
ARM1Q
最大悬臂载荷 数值及单位
455Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.62HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
664In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
ARM1XQ-7.182-56C-140TC
制造商内部编号
0270-03318
重量/磅
12
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 7.182:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 244 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
全长
7.19 英寸 | 182.626 毫米
总宽
6.63 英寸 | 168.402 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
总高
8.474 英寸 | 215.24 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米