https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg ARM1XS-7.182-56C
23702000 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

ARM1XS-7.182-56C

描述

HUB CITY ARM1XS-7.182-56C

Speed Reducer; Parallel; 7.182:1 Ratio; 56C Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 244 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

ARM1XS-7.182-56C

BDI部件号
23702000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961029898
重量 / Kilogram
4.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
7.182:1
安装架
56C
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
244
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
244
传动
Helical
制造商系列
ARM1S
最大悬臂载荷 数值及单位
375Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.62HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
664In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
ARM1XS-7.182---56C
制造商内部编号
0270-03349
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 7.182:1 Ratio; 56C Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 244 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
输出轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
总宽
6.63 英寸 | 168.402 毫米
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.63 英寸 | 168.402 毫米
全长
7.56 英寸 | 192.024 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新