MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
DR3A 14.0
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS DR3A 14.0
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
DR3A 14.0
BDI部件号
289327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/DR3A-14-0/p/289327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726223674
重量 / Kilogram
34.927
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
124
传动
Helical
制造商系列
DR3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.65HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2725In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR3A 14.0 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86054
重量/磅
73.04
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输入轴中心
4.39 英寸 | 111.506 毫米
总高
8.75 英寸 | 222.25 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
全长
16.94 英寸 | 430.276 毫米
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米


