https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyWkM4eE1EYzJPVEEzTWpReU1qazBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2M2VlNWIwZDhkMzUwNmEyMTZmYmI0ZTM3OGJiNzMzZmRhNzJlMWIzM2NiNDg4OWE5YWY3MzEwN2VjMjU5OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyWkM4eE1EYzJPVEEzTWpReU1qazBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2M2VlNWIwZDhkMzUwNmEyMTZmYmI0ZTM3OGJiNzMzZmRhNzJlMWIzM2NiNDg4OWE5YWY3MzEwN2VjMjU5OTk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F221D-PH-17-B5-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F221D-PH-17-B5-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F221D-PH-17-B5-H1
BDI部件号
175079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F221D-PH-17-B5-H1/p/175079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711581889
重量 / Kilogram
18.189
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
101
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.69HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
410In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F221DPH-17-B5
制造商内部编号
58188
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
8.87 英寸 | 225.298 毫米
中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总高
7.03 英寸 | 178.562 毫米
底座到输出轴中心
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米

