BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F221S4-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F221S4-B5
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F221S4-B5
BDI部件号
168645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F221S4-B5/p/168645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711392140
重量 / Kilogram
14.107
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.02HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
142In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F221S4-B5
制造商内部编号
39214
重量/磅
19
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.56 英寸 | 166.624 毫米
全长
6.13 英寸 | 155.702 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总高
7.59 英寸 | 192.786 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米