https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtWXk4eE1EYzJPVFk0TkRJek5ESTNNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhMTA2OTY5OTFlZmRhODQzYWQ3MTk1YTZkYjlkZGQxYjUzZGM2OWI4MWExNjNiYjc0MzRiOTc0YjFiODhlMWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtWXk4eE1EYzJPVFk0TkRJek5ESTNNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhMTA2OTY5OTFlZmRhODQzYWQ3MTk1YTZkYjlkZGQxYjUzZGM2OWI4MWExNjNiYjc0MzRiOTc0YjFiODhlMWU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226S-PH-4-B5-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F226S-PH-4-B5-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F226S-PH-4-B5-H1
BDI部件号
175082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F226S-PH-4-B5-H1/p/175082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711581919
重量 / Kilogram
29.075
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
284In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F226SPH-4-B5
制造商内部编号
58191
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输出轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米
底座到输入轴中心
4.62 英寸 | 117.348 毫米
总高
8.38 英寸 | 212.852 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.62 英寸 | 117.348 毫米

