https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyWkM4eE1EYzJPVEEzTWpReU1qazBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2M2VlNWIwZDhkMzUwNmEyMTZmYmI0ZTM3OGJiNzMzZmRhNzJlMWIzM2NiNDg4OWE5YWY3MzEwN2VjMjU5OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyWkM4eE1EYzJPVEEzTWpReU1qazBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2M2VlNWIwZDhkMzUwNmEyMTZmYmI0ZTM3OGJiNzMzZmRhNzJlMWIzM2NiNDg4OWE5YWY3MzEwN2VjMjU5OTk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231D-PH-14-B9-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F231D-PH-14-B9-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F231D-PH-14-B9-H1
BDI部件号
169604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F231D-PH-14-B9-H1/p/169604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711472293
重量 / Kilogram
39.961
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
121
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F231DPH-14-B9
制造商内部编号
47229
重量/磅
69
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
底座到输出轴中心
5.44 英寸 | 138.176 毫米
中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
11.22 英寸 | 284.988 毫米
底座到输入轴中心
5.44 英寸 | 138.176 毫米
总宽
12.99 英寸 | 329.946 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
10.065 英寸 | 255.651 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

