F231D-PH-20-B9-H1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyWkM4eE1EYzJPVEEzTWpReU1qazBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgxTmZRazFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2M2VlNWIwZDhkMzUwNmEyMTZmYmI0ZTM3OGJiNzMzZmRhNzJlMWIzM2NiNDg4OWE5YWY3MzEwN2VjMjU5OTk
169606 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F231D-PH-20-B9-H1

描述

BOSTON GEAR F231D-PH-20-B9-H1

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

F231D-PH-20-B9-H1

BDI部件号
169606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711472316
重量 / Kilogram
39.961
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
20:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.4
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.43HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1679In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F231DPH-20-B9
制造商内部编号
47231
重量/磅
69
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
10.065 英寸 | 255.651 毫米
总宽
12.99 英寸 | 329.946 毫米
中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
5.44 英寸 | 138.176 毫米
底座到输入轴中心
5.44 英寸 | 138.176 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
11.22 英寸 | 284.988 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.487 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新