https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4TWk4eE1EYzNNREV5TXpRNE9UTXhNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODkxNTM0OGYwNzc5MTM0Mjk4NDU0NDBmZDMwNzM0ZmI2ZDU4ZTMwNGNmY2VmNjYyYWMwZWM3M2JjM2NhMDll
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4TWk4eE1EYzNNREV5TXpRNE9UTXhNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODkxNTM0OGYwNzc5MTM0Mjk4NDU0NDBmZDMwNzM0ZmI2ZDU4ZTMwNGNmY2VmNjYyYWMwZWM3M2JjM2NhMDll
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F239S-4-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F239S-4-B9
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F239S-4-B9
BDI部件号
168676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F239S-4-B9/p/168676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711392881
重量 / Kilogram
52.662
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
13.26HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
716In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F239S-4-B9
制造商内部编号
39288
重量/磅
75
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
名义中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
总宽
11.19 英寸 | 284.226 毫米
全长
9.06 英寸 | 230.124 毫米
总高
12.545 英寸 | 318.643 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米

