https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhqWWk4eE1EYzJPVEl6TmpnMU1qYzJOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Mjk4MTA1MzFiZGUyZDMyNDc4MWQyMDdjMDVmZTU5YmZmM2U2N2YwOTdhYjVhYThiMDA5NjA3MzM3ZmM0ZjJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhqWWk4eE1EYzJPVEl6TmpnMU1qYzJOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Mjk4MTA1MzFiZGUyZDMyNDc4MWQyMDdjMDVmZTU5YmZmM2U2N2YwOTdhYjVhYThiMDA5NjA3MzM3ZmM0ZjJi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F247D-14-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F247D-14-B11
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F247D-14-B11
BDI部件号
169607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F247D-14-B11/p/169607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711472323
重量 / Kilogram
69.445
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
121
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.48HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
4736In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F247D-14-B11
制造商内部编号
47232
重量/磅
109
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
12.88 英寸 | 327.152 毫米
总高
14.615 英寸 | 371.221 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
中心距
4.67 英寸 | 118.618 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓孔直径
0.94 英寸 | 23.876 毫米
全长
10.31 英寸 | 261.874 毫米
名义中心距
4.67 英寸 | 118.618 毫米

