FWA309A-150K-K https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-FWA309A-PL-QL-L-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3TkM4eE1EYzJPVEl4TnpjME9UQXlNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlJsZEJNekE1UVY5UVRGOVJURjlNWDBKTlgwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFjYjZmYTJhOGEwNGJkNzFkZWVlYWE2ZTVjZDhlZTQwOTQzZTMyZWJkOWY0ODY4NmFlNGUzZTQzYTQzMWYzNA
169079 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

FWA309A-150K-K

描述

BOSTON GEAR FWA309A-150K-K

Speed Reducer; Parallel; 150:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 11.7 Output RPM; Flange Mounted; Worm

制造商部件号

FWA309A-150K-K

BDI部件号
169079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711455968
重量 / Kilogram
2.497
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
150:1
安装架
Special
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.7
传动
Worm
制造商系列
FWA309A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.008HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
45In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
FWA309A-150-K
制造商内部编号
45596
重量/磅
5.5
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 150:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 11.7 Output RPM; Flange Mounted; Worm
中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
名义中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
输入轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
3.594 英寸 | 91.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新