BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA309A-200K-K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FWA309A-200K-K
Speed Reducer; Parallel; 200:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 8.8 Output RPM; Flange Mounted; Worm
制造商部件号
FWA309A-200K-K
BDI部件号
169080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/FWA309A-200K-K/p/169080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711455975
重量 / Kilogram
2.497
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
200:1
安装架
Special
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.8
传动
Worm
制造商系列
FWA309A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.009HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
65In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
FWA309A-200-K
制造商内部编号
45597
重量/磅
5.5
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 200:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 8.8 Output RPM; Flange Mounted; Worm
名义中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米
输入轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
总高
3.594 英寸 | 91.288 毫米
底座到输入轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米