对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GMP3342 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSPDRED-GMPPSLH-PL-MTR-S-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TWk4eE1EYzJPVE0yT1RBd05qRXhNQzlKVGtSQ1JVTlRVRVJTUlVSZlIwMVFVRk5NU0Y5UVRGOU5WRkpmVTE5R1ExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlY2M0YjhiZWRmYTJiZWI4MDNkMjhiODhkNTNhYTE3NTk0ZDAzMjcyNjM1YmYxMmQ2MmRkN2M2NDFlZTQwOWQ0
128503 平行轴 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

GMP3342

描述

BALDOR-RELIANCE GMP3342

Gear Unit; Parallel; 30:1 Ratio; 33-PSLH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 58 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

GMP3342

BDI部件号
128503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
12.258
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
30:1
安装架
33-PSLH
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Helical
制造商系列
GMP
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Powder Coated Enamel
输出扭矩 数值及单位
484In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
GMP3342
重量/磅
27
详细描述
Gear Unit; Parallel; 30:1 Ratio; 33-PSLH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 58 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
1.62 英寸 | 41.148 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
7.205 英寸 | 183.007 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
全长
13.91 英寸 | 353.314 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
总高
5.19 英寸 | 131.826 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新