BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GPP7474
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GPP7474
Gear Unit; Parallel; 30:1 Ratio; 24-PSL Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 83 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
GPP7474
BDI部件号
128653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/GPP7474/p/128653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
30:1
安装架
24-PSL
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
83
传动
Helical
制造商系列
GPP
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Powder Coated Enamel
输出扭矩 数值及单位
155In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
180VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
GPP7474
重量/磅
17
详细描述
Gear Unit; Parallel; 30:1 Ratio; 24-PSL Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 83 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
4.87 英寸 | 123.698 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
总宽
4.87 英寸 | 123.698 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输出轴长度
1.62 英寸 | 41.148 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
全长
12.29 英寸 | 312.166 毫米


