https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HMF1-2K-B5-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HMF1-2K-B5-B5
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
HMF1-2K-B5-B5
BDI部件号
183860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HMF1-2K-B5-B5/p/183860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107120614
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2:1
安装架
Input 56C | Output 56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Helical
制造商系列
HMF
最大悬臂载荷 数值及单位
315Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.74HP
壳体材料及工艺
Grained Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
192In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
HMF1-2K-B5-B5
制造商内部编号
F05002
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
全长
7.237 英寸 | 183.82 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.375 英寸 | 212.725 毫米
中心距
1.675 英寸 | 42.545 毫米
名义中心距
1.68 英寸 | 42.672 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.875 英寸 | 47.625 毫米

