HMF2-3K-B7-B7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
183875 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HMF2-3K-B7-B7

描述

BOSTON GEAR HMF2-3K-B7-B7

Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

HMF2-3K-B7-B7

BDI部件号
183875

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107120768
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
3:1
安装架
Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583
传动
Helical
制造商系列
HMF
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.48HP
壳体材料及工艺
Grained Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
944In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
HMF2-3K-B7-B7
制造商内部编号
F05017
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
9.525 英寸 | 241.935 毫米
全长
7.75 英寸 | 196.85 毫米
名义中心距
2.88 英寸 | 73.152 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
中心距
2.875 英寸 | 73.025 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新