https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HMF3-3K-B9-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HMF3-3K-B9-B11
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
HMF3-3K-B9-B11
BDI部件号
183894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HMF3-3K-B9-B11/p/183894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107120959
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
3:1
安装架
Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583
传动
Helical
制造商系列
HMF
最大悬臂载荷 数值及单位
1135Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
12.39HP
壳体材料及工艺
Grained Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1299In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
HMF3-3K-B9-B11
制造商内部编号
F05036
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输出轴长度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
总高
12.075 英寸 | 306.705 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
10.43 英寸 | 264.922 毫米
总宽
9.13 英寸 | 231.902 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
2.875 英寸 | 73.025 毫米
名义中心距
2.88 英寸 | 73.152 毫米