https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoa01DOHhNRFF5TWpVd016ZzJOak01T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5MTI1NDQwNGNlOGNkYzdmMzYzNDU5M2UwNGIzZGM0M2FhYmZkZDY4MzNhMDU2NDg3YzhjNzg3MzJiMWMwMDg
DODGE
DODGE
HXT505AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT505AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; B50 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
HXT505AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI部件号
271694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT505AS-ASV-STRAIGHT-BORE-REDCR/p/271694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475671618
重量 / Kilogram
84.44
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
B50
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT505AS,ASV STRAIGHT BORE REDR
制造商内部编号
255206
重量/磅
186
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; B50 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
13.13 英寸 | 333.502 毫米
全长
23.77 英寸 | 603.758 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
名义中心距
5.86 英寸 | 148.844 毫米
中心距
5.86 英寸 | 148.844 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米