https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnd09DOHhNRFF5TWpVeE5EZ3hNRGt4TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlNDE4ZjM4ZmI3MGJiMDMwODc1ODMzYWNiNjVlZmIxMGFlMDFiZmNjZDkwOWY0MDU5YjZlNWVjM2E5YTY2MmY
DODGE
DODGE
HXT515ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT515ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; B40 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
HXT515ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
BDI部件号
271220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT515ES-ESV-STRAIGHT-BORE-REDUCER/p/271220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477848810
重量 / Kilogram
97.613
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
B40
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT515CS,CSV STRAIGHT BORE REDR
制造商内部编号
245569
重量/磅
212
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; B40 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
13.815 英寸 | 350.901 毫米
全长
17.06 英寸 | 433.324 毫米
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米