M10C18T12093 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299273 平行轴 

DODGE DODGE

M10C18T12093

描述

DODGE M10C18T12093

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 14 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M10C18T12093

BDI部件号
299273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476449636
重量 / Kilogram
147.23
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
125:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
14
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
16839Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.91HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
30093In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1083 180-CC 120.93 TAPERED
重量/磅
311
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 14 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
14.98 英寸 | 380.492 毫米
总宽
14.96 英寸 | 379.984 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
名义中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
出力孔范围
1-11/16 To 2-11/16 英寸 | 42.863 To 68.263 毫米
总高
23.9 英寸 | 607.06 毫米
底座到输出轴中心
7.33 英寸 | 186.182 毫米
底座到输入轴中心
17.72 英寸 | 450.088 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新