DODGE
DODGE
M10C18T24077
DODGE DODGE
描述
DODGE M10C18T24077
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 250:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 7 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M10C18T24077
BDI部件号
299276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M10C18T24077/p/299276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449667
重量 / Kilogram
147.23
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
250:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
16839Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.47HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
30093In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1083 180-CC 240.77 TAPERED
重量/磅
311
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 250:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 7 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
23.9 英寸 | 607.06 毫米
出力孔范围
1-11/16 To 2-11/16 英寸 | 42.863 To 68.263 毫米
名义中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
底座到输入轴中心
17.72 英寸 | 450.088 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
14.96 英寸 | 379.984 毫米
底座到输出轴中心
7.33 英寸 | 186.182 毫米
全长
14.98 英寸 | 380.492 毫米