M10E1501 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-RMD-PL-MTR-S-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTWk4eE1EYzJOamt4T1RZek1EZzNPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlVrMUVYMUJNWDAxVVVsOVRYMFpVWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlOWIwMzM4YWJkNzVmZWVhMzNkNjY5MjFlN2M4NTQzZDBjYzI4YzZhNzFlYjY5MjE1ZGI4MDg3YmRiZjI0ZTBl
294578 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

M10E1501

描述

MASTER POWER TRANS M10E1501

Gear Unit; REEVES MOTODRIVE; Parallel; 2:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

M10E1501

BDI部件号
294578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
重量 / Kilogram
75.36
Product Group - BDI
M02282
品名
REEVES MOTODRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
2:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Helical
制造商系列
111
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
54In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Hand Wheel Control with Indicator | 51 Speed Range
千瓦KW(如含电机)
1.5HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
ENTR RRV1-1/2 HP 111 1750-350
制造商内部编号
8M10E1501
重量/磅
166
详细描述
Gear Unit; REEVES MOTODRIVE; Parallel; 2:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
16.31 英寸 | 414.274 毫米
名义中心距
2.44 英寸 | 61.976 毫米
中心距
2.44 英寸 | 61.976 毫米
全长
21.19 英寸 | 538.226 毫米
输出轴直径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
11.63 英寸 | 295.402 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新